Referenzen
Donghua:16A-1 AGL CP (DH)
Rubix:3839747
Hersteller:315199

Produktdetails : 16A-1 AGL CP (DH) Außenglied 7 (A)
Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und deutlich reduzierte Längung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Belastung – sorgt für längere Standzeiten, weniger Wartung und zuverlässigen Betrieb.
Stärken
Extrem verschleißarm dank chromisierter Bolzen – für deutlich längere Lebensdauer und minimale Kettenlängung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 16a-1 agl cp (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 15,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
