Referenzen
Donghua:10A-1 AGL OR (DH)
Rubix:3840821
Hersteller:315038

Produktdetails : 10A-1 AGL OR (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua OR (O-Ring) Kette – Abdichtete Rollenkette mit integrierten O-Ringen zur dauerhaften Schmierung der Gelenke. Ideal für Anwendungen mit hoher Belastung und schwierigen Umgebungsbedingungen.
Stärken
Deutlich reduzierte Reibung und Verschleiß durch permanente Schmierung – sorgt für verlängerte Lebensdauer und zuverlässigen Dauerbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 10a-1 agl or (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,4 mm |
| Zahnteilung | 15,875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
