Referenzen
Donghua:28A-2 AGL H (DH)
Rubix:3839803
Hersteller:309057
Produktdetails : 28A-2 AGL H (DH) Außenglied 7 (A)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Innere Breite min. | 25,22 mm |
|---|---|
| Zahnteilung | 44,45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

