Referenzen
Donghua:24A-2 AGL SP (DH)
Rubix:3840856
Hersteller:315223

Produktdetails : 24A-2 AGL SP (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua SP (Super Power) Kette – Hochleistungs-Rollenkette für extreme Belastungen und maximale Leistungsübertragung. Entwickelt für anspruchsvollste Industrieanwendungen mit hohen Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Maximale Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit für höchste Leistungsanforderungen und lange Standzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 24a-2 |
|---|---|
| Innere Breite min. | 25,22 mm |
| Zahnteilung | 38,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
