Referenzen
Donghua:12A-2 AGL CP (DH)
Rubix:3839741
Hersteller:315193
Produktdetails : 12A-2 AGL CP (DH) Außenglied 7 (A)
Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und deutlich reduzierte Längung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Belastung – sorgt für längere Standzeiten, weniger Wartung und zuverlässigen Betrieb.
Stärken
Extrem verschleißarm dank chromisierter Bolzen – für deutlich längere Lebensdauer und minimale Kettenlängung.
Technische Informationen
Attribute
| Innere Breite min. | 12,57 mm |
|---|---|
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

