Referenzen
Donghua:08A-1 AGL OR (DH)
Rubix:3840818
Hersteller:315035

Produktdetails : 08A-1 AGL OR (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua OR (O-Ring) Kette – Abdichtete Rollenkette mit integrierten O-Ringen zur dauerhaften Schmierung der Gelenke. Ideal für Anwendungen mit hoher Belastung und schwierigen Umgebungsbedingungen.
Stärken
Deutlich reduzierte Reibung und Verschleiß durch permanente Schmierung – sorgt für verlängerte Lebensdauer und zuverlässigen Dauerbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 7,85 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
