Referenzen
Donghua:16A-1 AGL XR (DH)
Rubix:3841509
Hersteller:315110

Produktdetails : 16A-1 AGL XR (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua XR (X‑Ring) Kette – Abgedichtete Hochleistungs-Rollenkette mit X‑Ring-Dichtungen zur optimalen Schmierstoffspeicherung. Bietet geringere Reibung als O‑Ring‑Ketten und ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Laufleistungen.
Stärken
Hervorragende Verschleißreduzierung und verlängerte Lebensdauer durch effiziente Abdichtung und minimierte Reibung – zuverlässig auch unter hoher Dauerbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 15,75 mm |
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
