Referenzen
Donghua:16A-1 G ZT (DH)
Rubix:3841539
Hersteller:315357

Produktdetails : 16A-1 G ZT (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua ZT (Zin‑Tek) Kette – Hochwertige Rollenkette mit spezieller Zin‑Tek‑Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Geeignet für industrielle Anwendungen mit erhöhten Umwelteinflüssen.
Stärken
Erhöhter Schutz gegen Korrosion und Verschleiß bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
