Referenzen
Donghua:10A-1 IGL (DH)
Rubix:3844733
Hersteller:1175

Produktdetails : 10A-1 IGL (DH) Innenglied 4 (B)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 10a-1 igl (dh) innenglied 4 (b) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 15,875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
