Referenzen
Donghua:12A-1 AGL HV (DH)
Rubix:3840299
Hersteller:303509

Produktdetails : 12A-1 AGL HV (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua HV (Heavy Reinforced) Kette – Besonders robuste Rollenkette mit verstärkten Komponenten für erhöhte Tragfähigkeit und zuverlässigen Einsatz unter hohen Belastungen. Ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Stärken
Verstärkte Ausführung für höhere Belastbarkeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoß- und Dauerbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 12a-1 agl hv (dh) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 12,57 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
