Referenzen
Donghua:10B-1 AGL SS+ (DH)
Rubix:3841349
Hersteller:313661

Produktdetails : 10B-1 AGL SS+ (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Donghua SS+ 400 Serie – Hochleistungs-Edelstahlkette mit speziell vergüteten Komponenten für erhöhte Festigkeit gegenüber Standard-Edelstahlketten. Ideal für korrosive Umgebungen mit gleichzeitig hohen mechanischen Anforderungen.
Stärken
Deutlich höhere Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit als herkömmliche Edelstahlketten – kombiniert Korrosionsbeständigkeit mit verbesserter mechanischer Performance.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied (va) 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 14,3 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 15,875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
