Referenzen
Donghua:36A-1 AGL HSP (DH)
Rubix:3839344
Hersteller:314970

Produktdetails : 36A-1 AGL HSP (DH) Außenglied verstärkt 7 (A)
Die Donghua HSP-Ketten sind zusammen mit führenden Erstausrüstern aus den Landmaschinenbereich für Anwendungen mit extremen Stoßbelastungen entwickelt worden. Die Laschengeometrie entspricht der verstärkten ANSI-Ausführung (H, HV). In Kombination mit dem hoch-legierten und vergüteten Bolzenmaterial erreichen die HSP-Ketten deutlich höhere Bruchkräfte und Dauerfestigkeiten.
Stärken
extrem robust & stoßfest - Sicher, auch bei hoher Stoßbelastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 36a-1 agl hsp (dh) außenglied verstärkt 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 78,6 mm |
| Zahnteilung | 57,15 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
