Referenzen
Donghua:20A-1 AGL H (DH)
Rubix:3839761
Hersteller:1432

Produktdetails : 20A-1 AGL H (DH) Außenglied 7 (A)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 18,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
