Referenzen
Donghua:28A-1 AGL HV (DH)
Rubix:3840288
Hersteller:314999

Produktdetails : 28A-1 AGL HV (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua HV (Heavy Reinforced) Kette – Besonders robuste Rollenkette mit verstärkten Komponenten für erhöhte Tragfähigkeit und zuverlässigen Einsatz unter hohen Belastungen. Ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Stärken
Verstärkte Ausführung für höhere Belastbarkeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoß- und Dauerbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 28a-1 agl hv (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 41 mm |
| Zahnteilung | 44,45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
