Referenzen
Donghua:28A-1 AGL H (DH)
Rubix:3839799
Hersteller:1442

Produktdetails : 28A-1 AGL H (DH) Außenglied 7 (A)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 41 mm |
| Zahnteilung | 44,45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
