Referenzen
Donghua:20A-1 AGL CP (DH)
Rubix:3839657
Hersteller:314935
Produktdetails : 20A-1 AGL CP (DH) Außenglied 7 (A)
Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und deutlich reduzierte Längung. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Belastung – sorgt für längere Standzeiten, weniger Wartung und zuverlässigen Betrieb.
Stärken
Extrem verschleißarm dank chromisierter Bolzen – für deutlich längere Lebensdauer und minimale Kettenlängung.
Technische Informationen
Attribute
| Innere Breite min. | 18,9 mm |
|---|---|
| Zahnteilung | 31,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

