SV1A00K-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SV1A00K-5FU
Rubix:2196821
Hersteller:SV1A00K-5FU
EAN:3618036202779
SV1A00K-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anschlusstypplug-in
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SV1A00K-5FU Ventil, elektrisch betätigt


Die SV-Serie verwendet für die interne Verdrahtung des Verteilers einen Mehrfachsteckverbinder anstelle der herkömmlichen Leitungsdrähte. Durch die Verbindung jedes Blocks mit einem Steckverbinder werden Änderungen an Verteilerstationen stark vereinfacht. Verteiler auf Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Entriegelungsmechanismus hinzugefügt werden. Herkömmliche Verteiler auf Zugstangenbasis sind ebenfalls erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppelmagneten.

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anschlusstypplug-in
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindungm12 waterproof connector
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck-1 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
104,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage