MSSD-EB Steckdose

Steckdose MSSD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MSSD-EB
Rubix:391919
Hersteller:151687
EAN:4052568010720
MSSD-EB Steckdose

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MSSD-EB Steckdose


Steckdose MSSD-EB Für Solenoidspulen und Ventile, Anschlussmuster nach DIN EN 175 301, Typ C. Zulässiger Kabeldurchmesser=7,5 mm, Montageposition=beliebig, Betriebsnennspannung, AC=250 V, Betriebsspannung DC=300 V, Stoßstromfestigkeit=4 kV
Steckdose MSSD-EB für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301, Bauform C. Zulässiger Kabeldurchmesser=7,5 mm, Einbaulage=beliebig, Nennbetriebsspannung AC=250 V, Nennbetriebsspannung DC=300 V, Stoßspannungsfestigkeit=4 kV

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x30x18 mm
Bruttogewicht12 g
Typmssd
HerkunftslandIT
Zolltarifcode85366990
2,51 exkl. MwSt.
/ Stück
2,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std