• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Knöpfe / Griffe
    6. Griff
    7. 9621350050 Gelenkgriff 1/2Zoll 469mm

    9621350050 Gelenkgriff 1/2Zoll 469mm

    Gelenkgriff

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Stahlwille:13061018
    Rubix:1252529
    Hersteller:13061018
    brand logo

    Produktdetails : 9621350050 Gelenkgriff 1/2Zoll 469mm


    Gelenkgriff
    Gelenkgriff

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode84849000
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    77,22 € exkl. MwSt.
    / Stück
    91,89 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN5330-130-M16-E Dreisterngriff mit Gewinde-Sackloch, KunststoffGN565.4-26-160-B-EL Bogengriff, Montage von der Bedienseite, AluminiumK0274.9066X40 Flügelgriff, Form:L, KunststoffGN565-20-128-SW Bügelgriff, schwarz, AluminiumGN3663-52-M10-25-4 Drehmoment-RändelgriffschraubeGN675.1-43-M10-DGB Kugelgriff, Softline, Gewindebuchse Messing, Kappe gelbK0726.1121 Kugelgriff, drehbar, DuroplastGN225-18-BL Bügelgriff, StahlgussGN625-300-GR Bügelgriff, Kunststoff, grauK0155.41026X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, KunststoffGN669-28-200-A-SW Rohrgriff, Montage von der Rückseite, AluminiumGN598-ST-21-M8 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, StahlK0180.27110X20 T-Griff, Form:L, KunststoffGN5337.2-74-M12-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, KunststoffGN5337.4-40-M8-20 Sterngriff mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap