K0150.432062 Sterngriff, Form:D, DIN6336, Edelstahl
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0150.432062
Rubix:326409
EAN:4059245042654



Dokumente
Produktdetails : K0150.432062 Sterngriff, Form:D, DIN6336, Edelstahl
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308. | AUSFÜHRUNG: geschliffen und poliert oder gestrahlt. | AUF ANFRAGE: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 51 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen