GN623.5-46-B12-DSG Schaltgriff ohne Nabennut, Buchse Edelstahl, Kappe schwarz

Schaltgriff Kunststoff, Buchse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 623.5-46-B12-DSG
Rubix:1130861
Hersteller:GN 623.5-46-B12-DSG
EAN:4045525927346
GN623.5-46-B12-DSG Schaltgriff, Buchse Edelstahl, Kappe schwarzgrau

Technische Zusammenfassung

Länge110 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN623.5-46-B12-DSG Schaltgriff ohne Nabennut, Buchse Edelstahl, Kappe schwarz


Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623.5 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Schaltgriffe GN 623.5 können serienmäßig auch geliefert werden mit: Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø Nabennut DIN 6885 K + Bohrungs-Ø

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht118 g
Länge110 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser46 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
16,74 exkl. MwSt.
/ Stück
19,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge