GN675-50-M8-20 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Softline-Kugelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 675-50-M8-20
Rubix:144956
Hersteller:675-50-M8-20



Produktdetails : GN675-50-M8-20 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Die Softline-Ummantelung des Kugelgriffes GN 675 macht dieses Griffelement besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche wird als sehr angenehm empfunden. Sie verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Der Softline-Kugelgriff kann sowohl als Bedien- als auch Spannelement verwendet werden. Der harte" Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
