GN624.5-50-B6-DBL Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Edelstahlbuchse
Softline-Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 624.5-50-B6-DBL
Rubix:1130775
Hersteller:GN 624.5-50-B6-DBL
EAN:4045525925540




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 6885 |
| Typ | softline-drehknopf |
Produktdetails : GN624.5-50-B6-DBL Drehknopf ohne Nabennut, Softline, Edelstahlbuchse
Design und Handhabung der Softline-Drehknöpfe GN 624.5 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 6885 |
| Typ | softline-drehknopf |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen