Referenzen
Elesa+Ganter:GN 75.5-16-M5-D-MT
Rubix:1131327
Hersteller:GN 75.5-16-M5-D-MT
EAN:4045525886667




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | pilzknopf, typ d (innengewinde) |
Produktdetails : GN75.5-16-M5-D-MT Pilzknopf, Edelstahl
Flache Edesltahl-Knöpfe GN 75.5 zeichnen sich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus. Sie sind aus nichtrostendem Edelstahl hergestellt und eignen sich daher besonders für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen. Die günstig gestaltete, nicht schöpfende Geometrie wirkt Staunässe und der damit verbundenen Gefahr von Schmutzansammlung entgegen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | pilzknopf, typ d (innengewinde) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std