DIN319-KU-25-B10-L Kugelknopf mit Klemmhülse zum Aufschlagen, Kunststoff

Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 319-KU-25-B10-L
Rubix:353780
Hersteller:DIN 319-KU-25-B10-L
EAN:4045525173095
DIN319-KU-25-B10-L Kugelknopf zum aufschlagen

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
NormDIN 319
Typkugelknopf zum aufschlagen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN319-KU-25-B10-L Kugelknopf mit Klemmhülse zum Aufschlagen, Kunststoff


Bei Verwendung von Kugelknöpfen DIN 319 Form L und M erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Vor der Montage der Kugelknöpe Form L ist die Klemmhülse in die Bohrung einzulegen. Weiter ist zu beachten, dass der Knopf beim Aufschlagen senkrecht aufgesetzt bzw. achsparallel aufgetrieben wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Kugelknopf zerbricht. Kugelknöpfe Form M stellen eine sehr preisgünstige Ausführung dar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Material/VerarbeitungPlastik
NormDIN 319
Typkugelknopf zum aufschlagen
Gewindedurchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
1,71 exkl. MwSt.
/ Stück
2,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Typ

kugelknopf zum aufschlagen