Knopf Elesa+Ganter GN 519-26-M8, Material/Verarbeitung: Plastik
Zylinderknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 519-26-M8
Rubix:1130458
Hersteller:GN 519-26-M8
EAN:4045525955615




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | plastik |
|---|---|
| Norm | nicht standard |
| Typ | zylinderknopf |
Produktdetails : GN519-26-M8 Zylinderknopf, Kunststoff
Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Norm | nicht standard |
| Typ | zylinderknopf |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen