Referenzen
Festo:VL-5-1/8
Rubix:322170
Hersteller:9764
EAN:4052568111571

Produktdetails : VL-5-1/8 Pneumatikventil
Pneumatikventil VL-5-1/8 5/2-Wege-Funktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=pneumatisch, Breite=26 mm, Standard-Nenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=0 – 10 bar
Pneumatikventil VL-5-1/8 5/2 - Wegefunktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 108x60x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 181,86 g |
| Typ | tiger-klassiker |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen