23136 EMW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 23100
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:23136EMW33
Rubix:672235
Hersteller:23136.EMW33
EAN:3413520310172




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 96 mm |
Produktdetails : 23136 EMW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 96 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1960000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1200000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.875,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.801,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage