22324 EF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22300

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:22324EF800
Rubix:671960
Hersteller:22324.E.F800
EAN:3413520087579
22324 EF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite86 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22324 EF800 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen mit Schwingungen, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Lagerluft Klasse 4 Spezialausführung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite86 mm
Lagerspielc4 special
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl2000 rpm
Grenzdrehzahl2500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1280000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr942000 N
1.314,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.564,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen