22236 EMKW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:22236EMKW33C4
Rubix:671755
Hersteller:22236.EMKW33C4
EAN:3413520252199
22236 EMKW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite86 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22236 EMKW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite86 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1800 rpm
Grenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1660000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1160000 N
5.557,96 exkl. MwSt.
/ Stück
6.613,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen