22228 EAKW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:22228EAKW33C4
Rubix:671724
Hersteller:22228.EAKW33C4
EAN:3413520310882
22228 EAKW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite68 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22228 EAKW33C4 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite68 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl2500 rpm
Grenzdrehzahl3300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1010000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr733000 N
2.164,85 exkl. MwSt.
/ Stück
2.576,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen