Schrägkugellager SNR 5310NRZZG15, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.4 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5300 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5310NRZZG15
Rubix:907416
Hersteller:5310.NRZZG15
EAN:3413520106027




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 44,4 mm |
Produktdetails : 5310 NRZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig, Nut am Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 44,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5300 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 61600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen