Schrägkugellager SNR 5309ZZG15, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5300 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5309ZZG15
Rubix:907414
Hersteller:5309.ZZG15
EAN:3413520105983




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,7 mm |
Produktdetails : 5309 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5300 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Druckwinkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen