Schrägkugellager SNR 5306ZZG15, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.2 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5300 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:5306ZZG15
Rubix:907394
Hersteller:5306.ZZG15
EAN:3413520105808
5306 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5306 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5300
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7200 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Winkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r28500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
60,70 exkl. MwSt.
/ Stück
72,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an