Schrägkugellager SNR 5210NRZZG15, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5200 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:5210NRZZG15
Rubix:907332
Hersteller:5210.NRZZG15
EAN:3413520104887
5210 NRZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5210 NRZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig, Nut am Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5200
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5900 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
Winkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r42200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48500 N
96,00 exkl. MwSt.
/ Stück
114,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an