Rillenkugellager SNR 4208A, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 4200

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:4208A
Rubix:8951
Hersteller:4208.A
EAN:3413520101213
4208 A (SNR) Rillenkugellager zweireihig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4208 A (SNR) Rillenkugellager zweireihig SNR


Dieses zweireihige, offene Rillenkugellager der Marke SNR bietet eine hochwertige Lösung für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringer Reibung. Der verstärkte Käfig aus Polyamid sorgt für eine ausgezeichnete mechanische Stabilität und reduziert gleichzeitig die Wärmeentwicklung sowie Laufgeräusche.

Eigenschaften:
Dieses Lager verfügt über zwei Kugelreihen, was ihm eine höhere radiale Tragfähigkeit, bei gleichzeitig kompakterer Bauweise als zwei Einzellager, im Vergleich zu einreihigen Standardlagern verleiht. Die offene Bauform unterstützt eine effektive Wärmeableitung und erleichtert die Schmierung, was es ideal für Systeme mit direktem Wartungszugang macht. Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig gewährleistet eine präzise Kugelführung mit geringem Reibwert. Dadurch arbeitet das Lager auch bei hohen Drehzahlen ruhig, effizient und vibrationsarm. Das Standard-Radialspiel bietet eine ausgewogene Kombination aus freiem Lauf und Maßstabilität, für eine langfristig hohe Leistungsfähigkeit.

Wartung:
Das Lager erfordert eine regelmäßige Überwachung. Aufgrund der fehlenden Dichtungen ist eine periodische Nachschmierung notwendig, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Die Schmierintervalle sollten abhängig von Belastung, Drehzahl und Umgebungsbedingungen definiert werden. Die Wahl des richtigen Schmierstoffs ist entscheidend. Je nach Zugänglichkeit empfiehlt sich ein manuelles oder automatisches Schmiersystem. In staubigen oder feuchten Umgebungen kann eine regelmäßige Reinigung erforderlich sein. Für eine lange Lebensdauer des Polyamidkäfigs sollte eine moderate Betriebstemperatur eingehalten werden.

Dichtung:
Dieses Produkt verfügt über keine integrierte Abdichtung und ist somit gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Partikeln oder Flüssigkeiten ungeschützt. Die offene Bauweise sorgt jedoch für einen höheren Wirkungsgrad und eine verbesserte Wärmeableitung. Der Einsatz erfordert daher saubere und kontrollierte Betriebsbedingungen. In schmutz- oder korrosionsgefährdeten Umgebungen sind entsprechende Schutzmaßnahmen unerlässlich.

Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Wälzlagern und Antriebskomponenten. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt SNR innovative Lösungen für Industrie, Automobilbranche und Luftfahrt. Die Produkte stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.

Stärken:
• Geräuscharmer Betrieb durch Polyamidkäfig
• Geringes Anlaufmoment für reduzierten Energieverbrauch
• Offene Bauweise für einfache Wartung und gute Kühlung
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei optimaler Lastverteilung
• Für hohe Drehzahlen geeignet

Anwendungen:
• Dynamische Anwendungen in sauberer Umgebung
• Lüftungsanlagen und Luftabsauger
• Holzbearbeitungsmaschinen (hohe radiale Belastbarkeit)
• Drehzahlmesser
• Förderrollen
• Textilmaschinen (hohe Präzision und gleichmäßiger Lauf)
• Landmaschinen (robust, hohe Belastbarkeit)

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie4200
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7600 rpm
Grenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34100 N
Gewicht0,5 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,24 exkl. MwSt.
/ Stück
51,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an