Rillenkugellager SKF 6014-2RS1/C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6014-2RS1/C3
Rubix:832952
Hersteller:40849
EAN:7316576680908


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6014-2RS1/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich ideal für die Aufnahme radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen und zeichnet sich durch eine einfache Installation aus. Dank seines innovativen Designs und seiner hochwertigen Fertigung überzeugt es durch seine zuverlässige Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Eigenschaften:
• Das Lager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine außergewöhnliche Robustheit gewährleistet.
• Mit beidseitigen NBR-Gummidichtungen ausgestattet, bietet es einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und hält das Schmiermittel im Inneren.
• Das radiale Lagerspiel C3 ermöglicht hohe Drehgeschwindigkeiten und reduziert gleichzeitig die interne Reibung.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist für minimalen Wartungsaufwand konzipiert. Die Gummidichtungen halten das Schmiermittel zuverlässig im Lager und schützen vor dem Eindringen von Partikeln.
• Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überwachen, insbesondere Temperatur und Vibrationen, um Anomalien frühzeitig zu erkennen.
• Periodische Inspektionen der Betriebstemperatur und der Geräuschentwicklung tragen dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei NBR-Gummidichtungen ausgestattet, die eine hervorragende Abdichtung gewährleisten.
• Diese Konstruktion verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Inneren.
• Obwohl diese Abdichtung eine leichte Widerstandserhöhung verursachen kann, ist ihr Schutz vor Verunreinigungen ein entscheidender Vorteil, insbesondere in feuchten oder staubigen Umgebungen.
Stärken:
• Effektiver Schutz: Die NBR-Gummidichtungen bieten zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen.
• Hoch belastbar: Geeignet für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen.
• Geringer Widerstand: Erlaubt eine reibungslose Rotation und optimierte Wärmeableitung.
• Wartungsarm: Dank der langlebigen und abgedichteten Konstruktion.
• Hervorragende Hochgeschwindigkeitsleistung: Für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten optimiert.
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für Anwendungen, bei denen Wärme und thermische Ausdehnung eine kritische Rolle spielen.
• Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen.
• Dank seiner hohen Belastbarkeit und Zuverlässigkeit eignet es sich besonders für die Automobil-, Luftfahrt- und Fertigungsindustrie, wo die zuverlässige Leistung von Maschinen entscheidend ist.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Die schwedische Marke ist bekannt für ihre innovativen Lösungen in den Bereichen Lager, Dichtungen und Schmiersysteme. Mit einer Präsenz in rund 40 Industriebereichen setzt SKF auf hochwertige Produkte und tiefgehendes Fachwissen, um die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu verbessern.
Eigenschaften:
• Das Lager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine außergewöhnliche Robustheit gewährleistet.
• Mit beidseitigen NBR-Gummidichtungen ausgestattet, bietet es einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und hält das Schmiermittel im Inneren.
• Das radiale Lagerspiel C3 ermöglicht hohe Drehgeschwindigkeiten und reduziert gleichzeitig die interne Reibung.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist für minimalen Wartungsaufwand konzipiert. Die Gummidichtungen halten das Schmiermittel zuverlässig im Lager und schützen vor dem Eindringen von Partikeln.
• Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überwachen, insbesondere Temperatur und Vibrationen, um Anomalien frühzeitig zu erkennen.
• Periodische Inspektionen der Betriebstemperatur und der Geräuschentwicklung tragen dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei NBR-Gummidichtungen ausgestattet, die eine hervorragende Abdichtung gewährleisten.
• Diese Konstruktion verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Inneren.
• Obwohl diese Abdichtung eine leichte Widerstandserhöhung verursachen kann, ist ihr Schutz vor Verunreinigungen ein entscheidender Vorteil, insbesondere in feuchten oder staubigen Umgebungen.
Stärken:
• Effektiver Schutz: Die NBR-Gummidichtungen bieten zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen.
• Hoch belastbar: Geeignet für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen.
• Geringer Widerstand: Erlaubt eine reibungslose Rotation und optimierte Wärmeableitung.
• Wartungsarm: Dank der langlebigen und abgedichteten Konstruktion.
• Hervorragende Hochgeschwindigkeitsleistung: Für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten optimiert.
Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für Anwendungen, bei denen Wärme und thermische Ausdehnung eine kritische Rolle spielen.
• Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen.
• Dank seiner hohen Belastbarkeit und Zuverlässigkeit eignet es sich besonders für die Automobil-, Luftfahrt- und Fertigungsindustrie, wo die zuverlässige Leistung von Maschinen entscheidend ist.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Die schwedische Marke ist bekannt für ihre innovativen Lösungen in den Bereichen Lager, Dichtungen und Schmiersysteme. Mit einer Präsenz in rund 40 Industriebereichen setzt SKF auf hochwertige Produkte und tiefgehendes Fachwissen, um die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu verbessern.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 616,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39700 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std