Rillenkugellager SNR 6305HT200, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
SNR Spezifische Kugellager EE3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6305HT200
Rubix:673136
EAN:3413520351953




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6305 HT200 (SNR) Rillenkugellager mit Hochtemperaturfett SNR
Dieses hochwertige Lager der Marke SNR wurde speziell für industrielle Umgebungen entwickelt, in denen Temperaturen bis zu +200 °C auftreten. Es kombiniert Robustheit, Präzision und einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen dank beidseitiger Fluordichtungen.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Topline-Serie zeichnet sich durch seine Eignung für Anwendungen bis +200 °C aus. Möglich wird dies durch hochtemperaturbeständige Fluordichtungen (FKM) und ein Radialspiel der Klasse C4. Letzteres kompensiert thermische Ausdehnungen zuverlässig und ermöglicht auch bei längerer Beanspruchung einen stabilen Lauf. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine präzise Kugelführung sowie eine gute Belastbarkeit bei moderaten Drehzahlen und radialen Kräften. Das Lager ist ideal für industrielle Anwendungen bei erhöhter Umgebungstemperatur und bietet eine optimale Kombination aus Schutz, Effizienz und mechanischer Belastbarkeit.
Wartung:
Ab Werk ist das Lager mit einem leistungsstarken Hochtemperaturfett befüllt und benötigt unter normalen Einsatzbedingungen keine Nachschmierung. Die Konstruktion verhindert effektiv Schmierstoffverluste und schützt die inneren Komponenten dauerhaft. Solange die Betriebsbedingungen gemäßigte Drehzahl, angepasste Belastung, Umgebungstemperatur unter 200 °C eingehalten werden, ist keine besondere Wartung erforderlich. Der minimale Wartungsaufwand trägt zur Senkung der Betriebskosten bei und ermöglicht einen durchgehenden Einsatz in der Produktion.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Fluordichtungen (FKM) ausgestattet, die einen dauerhaften Kontakt zur Innenringfläche haben. Diese Dichtungen bieten einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Flüssigkeitsspritzer und andere Verunreinigungen. Sie sind widerstandsfähig gegenüber Hitze, Chemikalien sowie Oxidation. Durch den permanenten Dichtkontakt wird das Schmiermittel zuverlässig geschützt, allerdings kann dies den Reibwert erhöhen und somit die maximale Drehzahl leicht begrenzen. Die robuste Dichtungsausführung ermöglicht jedoch einen sicheren Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe und auf Wälzlagerlösungen für industrielle und automobiltechnische Anwendungen spezialisiert. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht SNR für technisches Know-how, Qualitätsbewusstsein und Innovationsgeist. Die Entwicklung und Fertigung erfolgt in Frankreich und Japan, mit dem Ziel, gewerbliche Kunden durch leistungsstarke, langlebige und sichere Produkte zu unterstützen.
Stärken:
• Temperaturbeständig bis +200 °C
• Radialspiel C4 für effektiven Wärmekompensationsausgleich
• Hochleistungs-Fluordichtungen für zuverlässige Abdichtung
• Ab Werk mit temperaturbeständigem Spezialfett geschmiert
• Wartungsfreier Betrieb unter normalen Bedingungen
• Gute radiale Belastbarkeit durch Stahlblechkäfig
• Geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist für den Einsatz in heißen Umgebungen konzipiert, etwa in Förderanlagen, Wärmebehandlungsanlagen, hitzeexponierten Motoren oder Trocknungseinrichtungen. Es findet idealen Einsatz in Branchen wie der Stahlverarbeitung, der Glasindustrie und anderen wärmeintensiven Produktionsprozessen. Selbst bei dauerhaft hohen Temperaturen sorgt es für eine zuverlässige Leistung und Betriebssicherheit.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Topline-Serie zeichnet sich durch seine Eignung für Anwendungen bis +200 °C aus. Möglich wird dies durch hochtemperaturbeständige Fluordichtungen (FKM) und ein Radialspiel der Klasse C4. Letzteres kompensiert thermische Ausdehnungen zuverlässig und ermöglicht auch bei längerer Beanspruchung einen stabilen Lauf. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine präzise Kugelführung sowie eine gute Belastbarkeit bei moderaten Drehzahlen und radialen Kräften. Das Lager ist ideal für industrielle Anwendungen bei erhöhter Umgebungstemperatur und bietet eine optimale Kombination aus Schutz, Effizienz und mechanischer Belastbarkeit.
Wartung:
Ab Werk ist das Lager mit einem leistungsstarken Hochtemperaturfett befüllt und benötigt unter normalen Einsatzbedingungen keine Nachschmierung. Die Konstruktion verhindert effektiv Schmierstoffverluste und schützt die inneren Komponenten dauerhaft. Solange die Betriebsbedingungen gemäßigte Drehzahl, angepasste Belastung, Umgebungstemperatur unter 200 °C eingehalten werden, ist keine besondere Wartung erforderlich. Der minimale Wartungsaufwand trägt zur Senkung der Betriebskosten bei und ermöglicht einen durchgehenden Einsatz in der Produktion.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Fluordichtungen (FKM) ausgestattet, die einen dauerhaften Kontakt zur Innenringfläche haben. Diese Dichtungen bieten einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Flüssigkeitsspritzer und andere Verunreinigungen. Sie sind widerstandsfähig gegenüber Hitze, Chemikalien sowie Oxidation. Durch den permanenten Dichtkontakt wird das Schmiermittel zuverlässig geschützt, allerdings kann dies den Reibwert erhöhen und somit die maximale Drehzahl leicht begrenzen. Die robuste Dichtungsausführung ermöglicht jedoch einen sicheren Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe und auf Wälzlagerlösungen für industrielle und automobiltechnische Anwendungen spezialisiert. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht SNR für technisches Know-how, Qualitätsbewusstsein und Innovationsgeist. Die Entwicklung und Fertigung erfolgt in Frankreich und Japan, mit dem Ziel, gewerbliche Kunden durch leistungsstarke, langlebige und sichere Produkte zu unterstützen.
Stärken:
• Temperaturbeständig bis +200 °C
• Radialspiel C4 für effektiven Wärmekompensationsausgleich
• Hochleistungs-Fluordichtungen für zuverlässige Abdichtung
• Ab Werk mit temperaturbeständigem Spezialfett geschmiert
• Wartungsfreier Betrieb unter normalen Bedingungen
• Gute radiale Belastbarkeit durch Stahlblechkäfig
• Geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist für den Einsatz in heißen Umgebungen konzipiert, etwa in Förderanlagen, Wärmebehandlungsanlagen, hitzeexponierten Motoren oder Trocknungseinrichtungen. Es findet idealen Einsatz in Branchen wie der Stahlverarbeitung, der Glasindustrie und anderen wärmeintensiven Produktionsprozessen. Selbst bei dauerhaft hohen Temperaturen sorgt es für eine zuverlässige Leistung und Betriebssicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x22x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 240 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23500 N |
| Gewicht | 0,225 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen