Rillenkugellager FAG 6018-2RSR-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6018-2RSR-C3
Rubix:691863
Hersteller:0167182750030
EAN:4026677483249
6018-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6018-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG mit beidseitigen Gummidichtungen und einem Stahlblechkäfig ist besonders vielseitig einsetzbar. Die Gummidichtungen führen zu einem leichten zusätzlichen Drehwiderstand, was es weniger geeignet für Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten macht.

Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen Dichtungen ausgestattet, die effektiven Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bieten. Diese Eigenschaft trägt zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei und sichert optimale Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.

Informationen zur Marke:
Seit Jahrzehnten ist FAG weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Lager. Mit ihrer unübertroffenen Expertise und kontinuierlichem Engagement für Innovation bietet die Marke eine umfassende Palette an Lösungen, um den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.

Anwendungen

Dieses Lager ist ideal geeignet für eine breite Palette industrieller Anwendungen, insbesondere in Werkzeugmaschinen, mechanischen Antrieben, landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen. Seine Vielseitigkeit macht es zu einer zuverlässigen Wahl für zahlreiche Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1210 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie60..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl2500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r49500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
79,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an