Präzisions-/ Spindellager SNR 71901HVUJ94, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:71901HVUJ94
Rubix:679969
EAN:3413520363550



Dokumente
Produktdetails : 71901 HVUJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, schwere Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 25°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1580 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2950 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage