Präzisions-/ Spindellager SNR ML71901HVUJ84S, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:ML71901HVUJ84S
Rubix:681610
EAN:3413520584139
ML 71901HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ML 71901HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x24x6 mm
Bruttogewicht26 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeit4s
Statische Tragzahl, radial - C0r620 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1410 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,52 exkl. MwSt.
/ Stück
199,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an