Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71907CVUJ74S, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900 EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:MLE71907CVUJ74S
Rubix:681743
EAN:3413520584849




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : MLE 71907CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 88 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
326,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen