Präzisions-/ Spindellager SNR 7213HG1UJ74, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:7213HG1UJ74
Rubix:681083
EAN:3413520177805
7213 HG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7213 HG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 25°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x23 mm
Bruttogewicht1032 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Statische Tragzahl, radial - C0r54900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66400 N
Zolltarifcode84821090
473,46 exkl. MwSt.
/ Stück
563,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an