Präzisions-/ Spindellager SNR 7007.HV.DU.J94, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7007.HV.DU.J94
Rubix:679209
EAN:3413520229405




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7007 HVDUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,32 € exkl. MwSt.
/ Packung
477,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage