Präzisions-/ Spindellager SNR 7004.HV.DU.J84, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 24 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7004.HV.DU.J84
Rubix:679066
EAN:3413520228439
Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7004 HVDUJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
308,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
367,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an