Präzisions-/ Spindellager SNR 7003.HV.U.J74, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7003.HV.U.J74
Rubix:679039
EAN:3413520228798




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 7003 HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen