Präzisions-/ Spindellager SNR 7000HVDUJ84, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7000HVDUJ84
Rubix:678948
Hersteller:7000.HV.DU.J84
EAN:3413520474409
7000 HVDUJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7000 HVDUJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
315,51 exkl. MwSt.
/ Packung
375,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an