USFC 203CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager USFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFC203CC
Rubix:677774
Hersteller:USFC.203.CC
EAN:3413529559299




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFC 203CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 90 mm |
| Serie | usfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage