USFA 202CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFA202CO
Rubix:677719
Hersteller:USFA.202.CO
EAN:3413529563227
USFA 202CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFA 202CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe95 mm
Länge57 mm
Serieusfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,28 kg
Zolltarifcode84832000
51,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage