UKFL 210H (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFL.210H
Rubix:677563
EAN:3413529509294




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFL 210H (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 197 mm |
| Länge | 115 mm |
| Serie | ukfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,34 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage